DST-38844YE LEDスタンド DAIKO(大光電機) 82322680

LEDスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
3.6
電圧(V)
AC100
注文コード
82322680
品番
DST-38844YE
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
消費電力(W)
3.6
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.8
定格光束(Lm)
320
寸法(mm)
径Φ172 高820
質量(kg)
1.3
取付
カバー化粧ナット式
電圧(V)
AC100
ランプ
付
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする