曜日別特売
DCL-40033YE シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 82322725

シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
6.1
光色
電球色
注文コード
82322725
品番
DCL-40033YE
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.5
寸法(mm)
径Φ90 高60
質量(kg)
0.3
取付
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.1
ランプ
内蔵
容量(VA)
11
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
485
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする