DOL-6273WBG ベースダウンライト(ランプタイプ)軒下用 DAIKO(大光電機) 82322811

ベースダウンライト(ランプタイプ)軒下用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
昼白色
注文コード
82322811
品番
DOL-6273WBG
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.6
光色
昼白色
寸法(mm)
径Φ94 埋込穴Φ75 埋込深105
質量(kg)
0.4
取付
サーマルプロテクタ付
消費電力(W)
3.6
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
265
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする