DWP-42793YG LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 82322899

LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
5
調光の可否
調光
注文コード
82322899
品番
DWP-42793YG
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法(mm)
径□221 出88
質量(kg)
0.6
取付
カバーバネ式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5
ランプ
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
61
容量(VA)
6
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
305
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする