曜日別特売
DWP-42519Y LED屋外シーリング DAIKO(大光電機) 82323687

LED屋外シーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
8.5
光色
電球色
注文コード
82323687
品番
DWP-42519Y
参考基準価格(税別)¥89,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
質量(kg)
2.6
取付
天井付・壁付兼用
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.8
光色
電球色
寸法(mm)
径Φ270 高94
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8.5
ランプ
内蔵
容量(VA)
9.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
585
調光の可否
非調光
従来光源
明るさFCL20W相当
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする