DCL-40010YG LEDシーリング DAIKO(大光電機) 82324685

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は適用畳数・調光の可否・消費電力など265種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
調光
消費電力(W)
3.6
注文コード
82324685
品番
DCL-40010YG
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
光色
電球色
寸法(mm)
径Φ105 高195
質量(kg)
0.6
取付
カバーホルダーネジ式
消費電力(W)
3.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.6
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
420
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする