DAIKO(大光電機)
LED屋外シーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・光色・演色指数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
8.5
光色
昼白色
注文コード
82325367
品番
DWP-42519W
参考基準価格(税別)
¥89,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.6
取付
天井付・壁付兼用
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.1
光色
昼白色
寸法(mm)
径Φ270 高94
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8.5
ランプ
内蔵
容量(VA)
9.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
630
調光の可否
非調光
従来光源
明るさFCL20W相当
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ