サイズ参考画像 幅52.9×奥行36.5×高さ1.9cm
ストア・エキスプレス
折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別・寸法・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
種別
75リットル用フタ
サイズ(cm)
幅64.9×奥行44×高さ1.9
注文コード
82327257
品番
15253-175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ローコストなオリジナル商品をご用意しました!内容物がよく見えるので、一目で中身が分かります。
用途
許容内容量:15kg 許容積み重ね台数:5段
種別
75リットル用フタ
サイズ(cm)
幅64.9×奥行44×高さ1.9
素材
ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650