15253-50 折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327266

50リットル

15253-50 折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327266
15253-50 折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327266
15253-50 折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327266
15253-50 折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327266
15253-50 折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327266
15253-50 折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327266

折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は種別・寸法・サイズなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
種別
50リットル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅53×奥行36.6×高さ32.5
注文コード
82327266
品番
15253-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ローコストなオリジナル商品をご用意しました!内容物がよく見えるので、一目で中身が分かります。

用途
許容内容量:15kg 許容積み重ね台数:5段
種別
50リットル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅53×奥行36.6×高さ32.5
素材
ポリプロピレン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸:幅49.3×奥行33.5×高さ31.4 折りたたみ時:高さ8.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする