15253-75 折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327415

75リットル

15253-75 折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327415
15253-75 折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327415
15253-75 折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327415
15253-75 折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327415
15253-75 折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327415
15253-75 折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327415

折りたたみコンテナ(透明)グレー【5個】〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は種別・寸法・サイズなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
種別
75リットル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅65×奥行44×高さ32.7
注文コード
82327415
品番
15253-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ローコストなオリジナル商品をご用意しました!内容物がよく見えるので、一目で中身が分かります。

用途
許容内容量:15kg 許容積み重ね台数:5段
種別
75リットル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅65×奥行44×高さ32.7
素材
ポリプロピレン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸:幅60×奥行40.5×高さ31.5 折りたたみ時:高さ7.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥611/税込¥672
北海道地方数量1につき¥999/税込¥1,099
沖縄地方数量1につき¥1,554/税込¥1,709
離島数量1につき¥1,554/税込¥1,709

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする