サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 62W・LEDアイランプSP-W 64W用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82327957
品番
WLE110V620M1/24-3
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ
質量(g)
700
使用温度範囲(℃)
-20~+40
定格入力電圧(V)
100/200~240対応
周波数
50/60Hz共用
配線長
【二次側】~50m
定格二次無負荷電圧(V)
170
適合ポール外径(Φmm)
収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上
口出線(mm)
【入力側】650【出力側】230
耐雷サージ
15kV(コモンモード)