曜日別特売
3BD-HD-30 自在バンド 東京富士商会 82329436

自在バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
適合径範囲
Φ300~Φ410
寸法d2
M16×130
注文コード
82329436
品番
3BD-HD-30
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。

適合径範囲
Φ300~Φ410
寸法d2
M16×130
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1
M12×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする