曜日別特売

自在バンド

自在バンド - 東京富士商会

支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。

寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1
M12×50
内容量
1個
全8種類を絞り込む
適合径範囲
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径範囲
寸法d2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823284653BD-HD-23Φ230~Φ320M16×130
¥5,060
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
823289893BD-HD-12Φ120~Φ190M16×130
¥3,640
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
823294183BD-HD-17Φ170~Φ260M16×130
¥4,590
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
823294273BD-HC-30Φ300~Φ410M12×100
¥4,320
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
823294363BD-HD-30Φ300~Φ410M16×130
¥6,360
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
823297073BD-HC-17Φ170~Φ260M12×100
¥3,400
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
823308363BD-HC-23Φ230~Φ320M12×100
¥3,940
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
823312473BD-HC-12Φ120~Φ190M12×100
¥2,990
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする