東京富士商会
自在バンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合径範囲・寸法d2
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合径範囲
Φ170~Φ260
寸法d2
M12×100
注文コード
82329707
品番
3BD-HC-17
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。
適合径範囲
Φ170~Φ260
寸法d2
M12×100
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1
M12×50