155197 キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332988

155197 キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332988
155197 キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332988

キラキラ粉

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(2g)
注文コード
82332988
品番
155197
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80
販売価格(税別)
¥73

アレンジ自在!クラフトが映えるラメパウダー!
鮮やかなグリーンが美しいラメパウダー2g入りです。少量でもしっかり発色し、レジンやスライム、工作やデコレーションなどさまざまなクラフトの装飾にぴったり。キラキラと輝き、作品を華やかに仕上げてくれます。保存・使用に便利なフタ付き容器入りで、使いたい分だけ取り出しやすく保管も安心。アクセサリー作りやデコパーツにもおすすめの、手軽におしゃれなアレンジが楽しめるグリーンラメパウダーです。

セット内容
本体のみ
材質
砂
色
グリーン
サイズ
約2g
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする