曜日別特売
- ベストサンド ジェックス 82333259

ベストサンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1袋(3L)
注文コード
82333259
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

天然のコケ抑制成分(遷移元素)が徐々に溶出し、水草・生物に影響なくコケの発生を抑制します。
国産100%ゼオライト使用。イオン交換作用で魚の糞尿等から出る有害なアンモニアを吸着し、飼育水の汚れや嫌なニオイを抑制。
水槽に敷くだけでろ過バクテリアが繁殖し有害なアンモニアや亜硝酸を分解除去。水キレイを維持します。
天然のニゴリ抑制成分が、砂利特有の初期の白ニゴリを抑えるので、面倒な水洗いが不要です。
飼育水の汚れを吸着し水草の養分に変えるので、根から吸収され、水草がイキイキ育ちます。

材質
ゼオライト
サイズ
粒:3~5mm
使用環境
淡水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする