曜日別特売
- テラリウム デオ ジェックス 82333365

- テラリウム デオ ジェックス 82333365
- テラリウム デオ ジェックス 82333365

テラリウム デオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本(250mL)
注文コード
82333365
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

天然由来のバクテリアがケージ内の悪臭の元を分解して消臭。
なめても安心な天然素材で作った爬虫類専用の消臭剤。
ナチュラルフォレストの香り(天然抽出成分)。
バチルス属バクテリアを主体とした複合菌液で、微生物の力を利用する消臭剤です。
悪臭成分のもとになるフンなどをバクテリアの能力によって分解することで、悪臭の発生を抑えます。
使い続けることで、消臭バクテリアがケージ内に定着して消臭力がアップします。
天然抽出成分のナチュラルフォレストの香りにより、使用直後からケージの臭いを抑えます!

成分
水、バチルス複合菌液、植物抽出物
質量(g)
305g
個装
幅85×奥行55×高さ205mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする