曜日別特売
- メダカ元気 はぐくむ水づくり ジェックス 82333390

- メダカ元気 はぐくむ水づくり ジェックス 82333390
- メダカ元気 はぐくむ水づくり ジェックス 82333390
- メダカ元気 はぐくむ水づくり ジェックス 82333390
- メダカ元気 はぐくむ水づくり ジェックス 82333390
- メダカ元気 はぐくむ水づくり ジェックス 82333390
- メダカ元気 はぐくむ水づくり ジェックス 82333390
- メダカ元気 はぐくむ水づくり ジェックス 82333390

メダカ元気 はぐくむ水づくり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本(300mL)
注文コード
82333390
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

産卵・成長に適した水に!!産卵数アップ!産卵サポート成分キトサン配合!
ビタミン・ミネラルプラスカルキぬき+重金属無害化で稚魚も守る水に。
[自然界のメダカの生息環境に近づけて産卵・成長に適した水に]
水道水中の有害な塩素と重金属を瞬間無害化。さらにキトサン(天然由来成分)がメダカの産卵・成長をサポート。産卵数約6倍(ジェックスラボ調べ)また、通常のカルキぬきに比べて116%の成長率!
通常のカルキぬき使用の水槽での成長率を100%とした場合(ジェックスラボ調べ)
稚魚の成長と健康維持のためにビタミン・ミネラルを配合しました
小さな水槽でも使いやすい、便利な計量キャップ付き。
<使用量の目安>通常時(水換え・足し水)・週1回を目安に水道水2Lあたり1mL、水槽設置時・産卵・成長期
<ご使用方法>
使用量の目安を参考に、水道水、くみ置きの水に本製品を入れ、軽くかき混ぜてご使用ください。入れてすぐにご使用いただけます。
メダカだけでなく、その他の観賞魚にもご使用いただけます。

成分
チオ硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、キレート剤、キトサン、炭酸ナトリウム、ビタミンB2、ビタミンC
使用環境
淡水
注意
※体力を消耗しやすい産卵。成長期の健康をサポートします。水道水2Lあたり2mL

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする