- おそうじラクラク アルジー30 ジェックス 82333408

おそうじラクラク アルジー30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82333408
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

コンパクト水槽、曲げガラス水槽にも最適です。
水槽面をキズをつけずに簡単に、コケや汚れを取り除きます。
レイアウトをくずさずにスミまでお掃除できます。
水槽にキズをつけずにコケをよく取る不織布ヘッド。
ヘッドは小さく、水槽レイアウトをくずさない。
曲げガラス水槽や金魚鉢にも対応。
ご使用方法
水に濡らして、コケ・汚れの気になるところにご使用ください。
ご使用後はスポンジについた汚れを水道水で落とし、乾燥させて保管して下さい。

材質
ポリプロピレン、ポリウレタンフォーム、ポリエステル不織布
質量(g)
35g
個装
幅9×奥行4.5×高さ25.5cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする