- フードクロック FC-002 ジェックス 82333417

フードクロック FC-002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
82333417
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

旅行時のエサやりに!忙しい方にも!決まった時間のエサやりの習慣を!
1日1回(24時間毎)または2回(12時間毎)の給餌が設定可能な自動給餌器。
ボタンを押せば手動給餌も可能。
ドラム型タンクで回転がスムーズ。餌の量を5段階で簡単調節。
フレーク上、粒状の餌に適しています。
取り付け方法2WAY
固定スタンドで枠付き水槽、フレームレス水槽に対応。マジックテープでの固定も可能。

付属品
単3乾電池(動作確認用)×2本、固定スタンド、マジックテープ
材質
ABS樹脂
寸法
(本体部のみ):約幅14.4×奥行き9.5×高さ8.5cm
連続使用時間
約3ヶ月
使用環境
淡水
注意
※フレーク・粒のサイズや湿気により、餌の落ちる量にばらつきが出る場合があります。
※顆粒タイプのフードの場合、微量の調節ができない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする