単品画像
AVEN
aven 手荷物台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
400
400
600
高さ(mm)
600(アジャスター含む)
600(アジャスター含む)
450(アジャスター含む)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82334117
品番
OFT-3951NABK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタつきを抑えて安定して使用できます。
色
天板:ナチュラル
脚:ブラック
用途
木目調のやさしいデザインで、ホテルやオフィスにも調和します。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)脚・幕板・桟:金属(スチール)
幅(mm)
400
高さ(mm)
600(アジャスター含む)
奥行(mm)
300
耐荷重(g)
20000
注意
※天板やフレームの角部分に偏った荷重をかけたり、偏った位置に物を置いたりしないでください。デスクの天板の上に立ち上がったり、踏み台として使用したりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません