曜日別特売
OFT-3952NABK aven 手荷物台 AVEN 82334135

単品画像

OFT-3952NABK aven 手荷物台 AVEN 82334135
OFT-3952NABK aven 手荷物台 AVEN 82334135
OFT-3952NABK aven 手荷物台 AVEN 82334135

aven 手荷物台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
幅(mm)600
高さ(mm)450(アジャスター含む)
内容量1台注文コード82334135品番OFT-3952NABK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタつきを抑えて安定して使用できます。

天板:ナチュラル
脚:ブラック
用途
木目調のやさしいデザインで、ホテルやオフィスにも調和します。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)脚・幕板・桟:金属(スチール)
幅(mm)
600
高さ(mm)
450(アジャスター含む)
奥行(mm)
300
耐荷重(g)
20000
注意
※天板やフレームの角部分に偏った荷重をかけたり、偏った位置に物を置いたりしないでください。デスクの天板の上に立ち上がったり、踏み台として使用したりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする