E31-8200-54 ワイヤレスフォースプレートセンサ GDX-FP(Go Direct) ナリカ 82334467

E31-8200-54 ワイヤレスフォースプレートセンサ GDX-FP(Go Direct) ナリカ 82334467
E31-8200-54 ワイヤレスフォースプレートセンサ GDX-FP(Go Direct) ナリカ 82334467

ワイヤレスフォースプレートセンサ GDX-FP(Go Direct)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82334467
品番
E31-8200-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥201,300
販売価格(税別)
¥183,000

・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。

付属品
ハンドル1組、micro USBケーブル
型式
GDX-FP(Go Direct)
測定範囲
-350~+3500N
電源
充電式電源(USB充電式)
最小表示
1N
測定項目
力、X軸バランス、Y軸バランス、滞空時間、ジャンプの高さ
対応OS
Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプリング方式
500サンプル/s
注意
※実験には別途コンピュータが必要です。※USB電源アダプタは付属しません。※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする