曜日別特売
C15-1622-70 力学台車 DY-5d ナリカ 82334729

C15-1622-70 力学台車 DY-5d ナリカ 82334729
C15-1622-70 力学台車 DY-5d ナリカ 82334729

力学台車 DY-5d

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82334729
品番
C15-1622-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,800
販売価格(税別)
¥38,000

本商品は力学台車DY-5(C15-1622)と記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)のセット
力学台車DY-5は、低摩擦走行と収納機能を備えた多機能力学台車。低摩擦で滑らかな走行を実現し、斜面実験に便利なストッパーや記録テープ機構、力センサ取付機能を搭載。紛失しやすいパーツを底面に収納でき、効率的で使いやすい多機能台車です。
記録タイマーd(光学デジタル式)は、リアルタイム表示と効率的分析を可能にする光学式タイマー。光学センサでテープ移動距離を測定し端末に記録。専用Webアプリで測定値確認やグラフ作成が効率的に行え、リアルタイム表示で運動の様子も同時に確認可能。テープは繰り返し使用でき、厚紙自作で往復運動も測定できる高機能タイマーです。

仕様
型式DY-5、本体金属製、車輪ABS樹脂製、ばねはかり取付孔付、反発装置(内部収納可)搭載、大きさ303×102×95mm(突起部除く)、質量1kg(±2g)、ばねはかり固定金具付属、力センサ用支柱付属、表示シール付属
セット内容
力学台車DY-5 1台、記録タイマーd(光学デジタル式)1台
型式
DY-5d
タイマー
光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする