曜日別特売
B10-6115 地磁気で発電実験器 ナリカ 82334799

地磁気で発電実験器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82334799
品番
B10-6115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,940
販売価格(税別)
¥25,400

地球の磁界(地磁気)を使って発電ができるかを確認する実験
ケーブルはやや太めで硬すぎず回しやすいものです。

仕様
電流感度2.5×10^(-6)A、フルスケール±50μA、過負荷保護装置付、増幅器(差動増幅、増幅率60dB(約1,000倍))、006P型積層電池1個
セット内容
地磁気で発電ケーブル 10m、検流計(増幅器付)GM-6000
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする