曜日別特売
B10-2274 電源装置 PSW-SX ナリカ 82334869

B10-2274 電源装置 PSW-SX ナリカ 82334869
B10-2274 電源装置 PSW-SX ナリカ 82334869

電源装置 PSW-SX

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
82334869
品番
B10-2274
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,400
販売価格(税別)
24,000

産業財産権
軽くてコンパクトな電源装置
スイッチオンでいつでも0V:デジタル回路によりスイッチオンでいつでも初期状態からスタート。誤って回路に電気が流れるのを防ぎます。
固定出力機能搭載:よく使う電圧を簡単に設定できます。また、固定出力から任意の電圧への調整も簡単にできます。
デジタル電圧表示:出力がわかりやすいデジタル表示。ボタンを押すだけでデジタル電流表示にも簡単切替。
軽量&コンパクト:持ち運びも収納も楽々。ACアダプタも本体にすっきり収納できて省スペース。

寸法(mm)
138×70×108
電源
ACアダプタ(付属)
表示
パネル表示:デジタル電圧計、デジタル電流計(ボタンにより切替)
出力電圧(V)
DC0、0.8~20(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5(固定切替式)、DC5.0(固定)
最大電流(A)
3(0~6.1V)、1.5(6.2~12.1V)、1(12.2~20V)
機能
5V固定出力端子(Type-C)
保護回路
過負荷保護、短絡保護、過電圧保護
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする