B10-6114-03 電流と電圧の関係実験器 OMシリーズ ナリカ 82335131

電流と電圧の関係実験器 OMシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
実験用ベース(裏面磁石付)(豆電球台2個、端子台2個、ナイフスイッチ1台、実験用セメント抵抗(10Ω、20Ω、40Ω)各1個)、電気パーツ(豆電球(2.5V、3.8V)各3個)、リード線(ミノムシ・バナナ/赤・黒)各2本、リード線(両ミノムシ/赤・黒)各4本、ホワイトボード1個、電源装置Petit-X1個
注文コード
82335131
品番
B10-6114-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,800
販売価格(税別)
¥28,000

電流と電圧の関係を調べる実験に便利なセットです。

セット内容
実験用ベース(裏面磁石付)(豆電球台2個、端子台2個、ナイフスイッチ1台、実験用セメント抵抗(10Ω、20Ω、40Ω)各1個)、電気パーツ(豆電球(2.5V、3.8V)各3個)、リード線(ミノムシ・バナナ/赤・黒)各2本、リード線(両ミノムシ/赤・黒)各4本、ホワイトボード1個、電源装置Petit-X1個
適合電源装置
出力電圧0.6~6V、最大電流1A、デジタル表示電圧計、電源DC5V(Type-C)、大きさ90×45×30mm(突起部含まず)、質量65g、USBケーブル付属、バナナチップ2個付属、裏面磁石付き
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする