曜日別特売
C15-1659-70 力学台車滑走台セット DCF-F2Bd ナリカ 82335526

力学台車滑走台セット DCF-F2Bd

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82335526
品番
C15-1659-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,700
販売価格(税別)
¥87,000

本商品は、力学台車F-2型(C15-1624)、力学台車専用滑走台DT-YB(C15-1577)、記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)を組み合わせた実験用セットです。
滑走台は1m長を2台使用した比較実験や、連結して全長2mで行うダイナミックな演示実験に対応。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。
力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。
記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)は、光学センサでテープ移動距離を測定し端末に記録。専用Webアプリで測定値確認やグラフ作成が効率的に行え、リアルタイム表示で運動の様子も同時に確認可能。テープは繰り返し使用でき、厚紙自作で往復運動も測定できる高機能タイマーです。

仕様
本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式、黒・黄各1台)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)
適合
アルミ製連結型、245mm(3段階可変)架台2台付き、大きさ(滑走台)2,000×130×20mm、側面スケール付、台車ストッパー2個及び記録タイマー設置台2個付属
セット内容
力学台車用滑走台(DT-YB)(連結式)、力学台車F-2型(2台)1組
型式
DCF-F2Bd
タイマー
光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする