曜日別特売
B10-7410-20 プランク定数測定器 PC-GD ナリカ 82335535

B10-7410-20 プランク定数測定器 PC-GD ナリカ 82335535
B10-7410-20 プランク定数測定器 PC-GD ナリカ 82335535

プランク定数測定器 PC-GD

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82335535
品番
B10-7410-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,800
販売価格(税別)
¥88,000

異なるピーク波長のLEDが点灯し始める電圧を測定しプランク定数を求める実験器です。
LEDの発光の電圧値は、電圧と電流の測定値をグラフ化して決定する方法を採用。
LEDを用いたプランク定数の実験を通して、量子力学や物性物理学の理解につながります。

付属品
ワイヤレス電流センサGDX-CUR(Go Direct)、ワイヤレス電圧センサGDX-VOLT(Go Direct)
型式
PC-GD
寸法(mm)
150×100×50
電圧
0~12V
センサー
ワイヤレス電流センサGDX-CUR(Go Direct):測定範囲±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)、最小表示0.001A、最大サンプリングレート1,000サンプル/s、ワイヤレス接続及びUSB接続、Windows11・iOS・MacOS・ChromeOS・Android対応、充電式電源(USB充電式)、micro USBケーブル付属、ワイヤレス電圧センサGDX-VOLT(Go Direct):測定範囲±20V、最小表示0.01V、最大サンプリングレート1,000サンプル/s、ワイヤレス接続及びUSB接続、Windows11・iOS・MacOS・ChromeOS・Android対応、充電式電源(USB充電式)、micro USBケーブル付属
波長(nm)
6種(400/470/525/570/590/630nm)
入力電圧
9~12V
注意
※USB電源アダプタは付属しません。
※実験には電源装置または006P型積層電池が別途必要です。
※ロットによりセンサの色や形状が異なる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする