古川紙工
大人の小さな書道セット陶磁器硯 青海波
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82336278
品番
QR08
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
硯(すずり)1個入 墨1丁入 筆1本入 桐箱
材質(本体)
墨・筆・陶器
質量(g)
124
奥行(mm)
24
縦(mm)
127
横(mm)
115
グリーン購入法
適合