アクリル絵の具ペン
レジンや金属にも描けるアートペン♪不透明で色落ちしにくい!いろいろなものに描ける!アクリル絵の具のインクを使っているため発色がよく、重ね塗りもできて色落ちしにくいペン。黒などの濃色のついた紙、布製のバッグやTシャツ、レジン作品やトールペイント作品にも気軽に使えます。インクがしっかり出る描きやすいペンなので、大人から子供まで楽しめます。
食品に触れるものには使用しないでください。【使い方】レジンの上に描いて乾いたら再度レジンでコーティング!
水性
入数:3本(ホワイト・グレー・ブラック)
用途:紙、布、木、金属、陶器、ガラス、プラスチック
素材:アクリル、プラスチック
対象年齢:6歳以上
中国製
- セット内容
- 3色各1本(ホワイト・グレー・ブラック)
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1セット
絵具 の新着商品
カテゴリ




























