977-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337231

977-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337231
977-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337231
977-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337231
977-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337231
977-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337231
977-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337231
977-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337231
977-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337231

電動ウォーターガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82337231
品番
977-1
参考基準価格(税別)¥6,345販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

対象年齢14歳以上、飛距離10mの電動ウォーターガン(LEDライト付き)です。 電動モードでは、ウォーターガンは強力で、高速で連続発射します。バッテリーが切れた場合は、マニュアル モードをオンにし、銃床を前後に押したり引いたりすることで、プレイを続けることができます。 約10mの超強力な射程で遠距離の敵も簡単に制圧でき、広いスペースでも有利に戦えます。 水合戦やイベントで圧倒的な存在感を放ちます。 銃身の両サイドに有るLEDライトがトリガーを引くことで点滅し、リアルなシューティングを演出します。 700ccの大容量水タンクを搭載し、頻繁な注水を必要とせず、1 回の給水で長時間お楽しみいただけます。 長寿命バッテリー対応7.4v-500mahリチウム電池で20~30分間プレーを楽しめます。 トリガーを前に押すことで銃の先端より電動で給水が可能です。 500mlペットボトルを銃座上の給水口にセットする事で最大1200mlの水を放射することが可能となります。

付属品
バッテリー充電用USBケーブル、取扱説明書
質量(kg)
0.80kg
容量(mL)
蓄水/700(最大1200)
範囲
射程/約10メートル
寸法(cm)
61.5×19.7×7.1
バッテリー
7.4V-500mahリチウムイオン電池BOX(USB充電)
各種認証
ASTM/10P/CE/CPSIA/CPC/EN71/PAHs/UKCA
適合年齢(歳)
14以上
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする