曜日別特売
61581212 RIC58cm耐風無地ミニ BL ローズ産業 82344511

61581212 RIC58cm耐風無地ミニ BL ローズ産業 82344511
61581212 RIC58cm耐風無地ミニ BL ローズ産業 82344511
61581212 RIC58cm耐風無地ミニ BL ローズ産業 82344511

RIC58cm耐風無地ミニ BL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82344511
品番
61581212
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途
裾にカラーステッチ。豊富なカラーバリエーション。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。
質量(g)
195
縦(mm)
250
横(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする