曜日別特売
62558001 サマーシールド55cmミニ BK ローズ産業 82344520

62558001 サマーシールド55cmミニ BK ローズ産業 82344520
62558001 サマーシールド55cmミニ BK ローズ産業 82344520
62558001 サマーシールド55cmミニ BK ローズ産業 82344520
62558001 サマーシールド55cmミニ BK ローズ産業 82344520

サマーシールド55cmミニ BK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82344520
品番
62558001
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
用途
東レが開発した高機能素材「サマーシールド」を使った高い遮熱効果のある折りたたみ傘高耐水・撥水性で夏の急な大雨にも対応
質量(g)
230
縦(mm)
250
横(mm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする