曜日別特売
61551521 RIC晴兼55cmスマートフラットミニ SX ローズ産業 82344538

61551521 RIC晴兼55cmスマートフラットミニ SX ローズ産業 82344538
61551521 RIC晴兼55cmスマートフラットミニ SX ローズ産業 82344538
61551521 RIC晴兼55cmスマートフラットミニ SX ローズ産業 82344538
61551521 RIC晴兼55cmスマートフラットミニ SX ローズ産業 82344538

RIC晴兼55cmスマートフラットミニ SX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82344538
品番
61551521
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

薄くてコンパクト。携帯性バツグンの晴雨兼用おりたたみ傘。

用途
UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。バッグの隙間にスッポリ入るフラット収納
質量(g)
200
縦(mm)
230
横(mm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする