曜日別特売
37554221 FKフローレンスケリー晴兼55cm刺繍切継ぎ花 SX ローズ産業 82344547

37554221 FKフローレンスケリー晴兼55cm刺繍切継ぎ花 SX ローズ産業 82344547
37554221 FKフローレンスケリー晴兼55cm刺繍切継ぎ花 SX ローズ産業 82344547
37554221 FKフローレンスケリー晴兼55cm刺繍切継ぎ花 SX ローズ産業 82344547
37554221 FKフローレンスケリー晴兼55cm刺繍切継ぎ花 SX ローズ産業 82344547

FKフローレンスケリー晴兼55cm刺繍切継ぎ花 SX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82344547
品番
37554221
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

FLORENCE KELLY 刺繍切継ぎ晴雨兼用傘

用途
UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。エレガントな刺繍ラインに、開くとすっぽり入れるドーム型のシルエット
質量(g)
350
縦(mm)
760
横(mm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする