曜日別特売
82602520 FKフローレンスケリー晴兼60cm4駒クローバー刺繍 GY ローズ産業 82344608

82602520 FKフローレンスケリー晴兼60cm4駒クローバー刺繍 GY ローズ産業 82344608
82602520 FKフローレンスケリー晴兼60cm4駒クローバー刺繍 GY ローズ産業 82344608
82602520 FKフローレンスケリー晴兼60cm4駒クローバー刺繍 GY ローズ産業 82344608
82602520 FKフローレンスケリー晴兼60cm4駒クローバー刺繍 GY ローズ産業 82344608

FKフローレンスケリー晴兼60cm4駒クローバー刺繍 GY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82344608
品番
82602520
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

FLORENCE KELLY クローバー刺繍の60cm晴雨兼用傘

用途
UVカット99.9%以上効果の1級遮光さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。
質量(g)
410
縦(mm)
800
横(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする