曜日別特売
31657005 RIC65cmBJ無地FRP KH ローズ産業 82344705

31657005 RIC65cmBJ無地FRP KH ローズ産業 82344705
31657005 RIC65cmBJ無地FRP KH ローズ産業 82344705
31657005 RIC65cmBJ無地FRP KH ローズ産業 82344705

RIC65cmBJ無地FRP KH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82344705
品番
31657005
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途
裾にカラーステッチ。豊富なカラーバリエーション。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。
質量(g)
395
縦(mm)
880
横(mm)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする