曜日別特売
61551309 晴兼55cmミニパイピングチェック柄 IV ローズ産業 82344800

晴兼55cmミニパイピングチェック柄 IV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82344800
品番
61551309
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

FLORENCE KELLY おしゃれに陽射しを遮る晴雨兼用折りたたみ傘

用途
UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。おしゃれに陽ざしを遮るチェック柄の晴雨兼用折りたたみ傘
質量(g)
230
縦(mm)
60
横(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする