曜日別特売
61601518 RIC晴兼60cmスマートフラットミニ傘 L/GY ローズ産業 82344861

61601518 RIC晴兼60cmスマートフラットミニ傘 L/GY ローズ産業 82344861
61601518 RIC晴兼60cmスマートフラットミニ傘 L/GY ローズ産業 82344861
61601518 RIC晴兼60cmスマートフラットミニ傘 L/GY ローズ産業 82344861
61601518 RIC晴兼60cmスマートフラットミニ傘 L/GY ローズ産業 82344861

RIC晴兼60cmスマートフラットミニ傘 L/GY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82344861
品番
61601518
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

フラットな形状にたためる晴雨兼用折りたたみ傘

用途
UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。230gの軽量仕様で携帯性バツグンの晴雨兼用折りたたみ傘
質量(g)
230
縦(mm)
270
横(mm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする