曜日別特売
61552520 FKフローレンスケリー晴兼55cmミニ傘3駒刺繍クローバー GY ローズ産業 82345256

61552520 FKフローレンスケリー晴兼55cmミニ傘3駒刺繍クローバー GY ローズ産業 82345256
61552520 FKフローレンスケリー晴兼55cmミニ傘3駒刺繍クローバー GY ローズ産業 82345256
61552520 FKフローレンスケリー晴兼55cmミニ傘3駒刺繍クローバー GY ローズ産業 82345256
61552520 FKフローレンスケリー晴兼55cmミニ傘3駒刺繍クローバー GY ローズ産業 82345256

FKフローレンスケリー晴兼55cmミニ傘3駒刺繍クローバー GY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82345256
品番
61552520
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

FLORENCE KELLY クローバ柄刺繍の55cm晴雨兼用折りたたみ傘

用途
UVカット率100%の1級遮光さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。
質量(g)
210
縦(mm)
260
横(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする