曜日別特売
61552321 RIC晴兼55cm折JP花レース柄 SX ローズ産業 82345405

61552321 RIC晴兼55cm折JP花レース柄 SX ローズ産業 82345405
61552321 RIC晴兼55cm折JP花レース柄 SX ローズ産業 82345405
61552321 RIC晴兼55cm折JP花レース柄 SX ローズ産業 82345405
61552321 RIC晴兼55cm折JP花レース柄 SX ローズ産業 82345405

RIC晴兼55cm折JP花レース柄 SX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82345405
品番
61552321
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

シルクプリント55cm晴雨兼用折りジャンプ傘

用途
UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。片手で楽々!ワンタッチジャンプ傘
質量(g)
300
縦(mm)
430
横(mm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする