51608202 RIC60cm花線画軽量手開き NV ローズ産業 82345491

51608202 RIC60cm花線画軽量手開き NV ローズ産業 82345491
51608202 RIC60cm花線画軽量手開き NV ローズ産業 82345491
51608202 RIC60cm花線画軽量手開き NV ローズ産業 82345491

RIC60cm花線画軽量手開き NV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82345491
品番
51608202
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量で携帯性バツグン!

用途
強力撥水テフロン加工生地使用さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。軽量仕様で、携帯性バツグン!
質量(g)
235
縦(mm)
850
横(mm)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする