曜日別特売
61551109 晴兼55cmミニレモン柄 IV ローズ産業 82345615

61551109 晴兼55cmミニレモン柄 IV ローズ産業 82345615
61551109 晴兼55cmミニレモン柄 IV ローズ産業 82345615
61551109 晴兼55cmミニレモン柄 IV ローズ産業 82345615
61551109 晴兼55cmミニレモン柄 IV ローズ産業 82345615

晴兼55cmミニレモン柄 IV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82345615
品番
61551109
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

FLORENCE KELLY おしゃれに陽射しを遮る晴雨兼用折りたたみ傘

用途
UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。おしゃれに陽ざしを遮るレモン柄の晴雨兼用折りたたみ傘
質量(g)
230
縦(mm)
60
横(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする