曜日別特売
V3-400 TRIMOS 縦型万能測長機 トリモス 82352229

TRIMOS 縦型万能測長機

商品レビューを投稿する
95日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃95日以内出荷とは
測定範囲(mm)407、最大508
内容量1台注文コード82352229品番V3-400
参考基準価格(税別)¥860,000販売価格(税込)¥945,780
販売価格(税別)
¥859,800

穴ピッチ、内外径、直角度、二次元測定が可能(機種による)。製造現場でも検査室でも誰でも簡単に操作ができます。
高さ、段差、穴径、穴中心位置を簡単、スピーディに測定したいというお客様に最適

測定範囲(mm)
407、最大508
直角度(μm)
(正面)SMPE:10
繰返し精度(μm)
RMPE(2S):平面2、穴4
最大許容誤差(μm)
上下両方向移動時最大許容誤差 BMPE:7
適合ベアリング
エアーベアリング:×
測定力(N)
0.75~1.5
分解能(mm)
最大0.001
インターフェース
USB/RS232
バッテリー動作時間
40時間
注意
※仕様データはISO13225に基づいて測定された標準測定子(TA-MI-101)を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする