トリモス
TRIMOS 縦型万能測長機
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
測定範囲(mm)
最大711
711、最大1023
407、最大719
407、最大508
最大711
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82352387
品番
V3-700
参考基準価格(税別)
¥1,015,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
穴ピッチ、内外径、直角度、二次元測定が可能(機種による)。製造現場でも検査室でも誰でも簡単に操作ができます。
高さ、段差、穴径、穴中心位置を簡単、スピーディに測定したいというお客様に最適
測定範囲(mm)
最大711
直角度(μm)
(正面)SMPE:15
繰返し精度(μm)
RMPE(2S):平面2、穴4
最大許容誤差(μm)
上下両方向移動時最大許容誤差 BMPE:7
適合ベアリング
エアーベアリング:×
測定力(N)
0.75~1.5
分解能(mm)
最大0.001
インターフェース
USB/RS232
バッテリー動作時間
40時間
注意
※仕様データはISO13225に基づいて測定された標準測定子(TA-MI-101)を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000