曜日別特売

ディスポーザブル肛門鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1箱(20袋×1個)
注文コード
82357917
品番
AS-20 ライト取り付け可タイプ 1箱 1個×20袋入
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

滅菌済みのため開封後にすぐ使用できます。
別売のライトと併用することで肛門鏡内を明るくできます。
スリットタイプのため処置をする際にも使用可能です。
外筒はスケール付きで握りやすいグリップ形状です。

仕様
EOG滅菌済(個包装)。サンプルをご用意しております。
材質
PC(ポリカーボネート)
電池寿命(時間)
ライト:約5時間(電池交換はできません。電池消費に伴い照度は徐々に下降します。照度不足を感じる場合は新しいライトをお使いください。)
アズワン品番
8-827-01
外径×有効長(D×L1)
筒先端外径×有効長:19.5×80.2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000086
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする