LED喉頭鏡ハンドル SureClean SMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
8-778-02
注文コード
82358048
品番
SM-3917WP スリム
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ISO7376規格(グリーンライン)に準拠した高輝度LEDの喉頭鏡
汚れの落としやすさとグリップ性を両立したハンドルデザインです。
防水仕様のため、乾電池を外すことなく洗浄、浸漬消毒が可能です。
白色LED光源により、長寿命かつ視野を明るく照らします。
ISO 7376適合のブレードに装着可能です。

電源
単3乾電池×2本(別売)
アズワン品番
8-778-02
仕様
オートクレーブ可,スリム
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
156
規格
防水規格:IP68
ISO規格
ISO 7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする