※サンプル画像
ALCANhands
スロットルワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合車種
ホーク
APE
¥4,098
APE50 08-FI
¥4,598
CB400F/74-
¥7,098
CB400SF/-98
¥7,098
CBR400F
¥7,098
CBX400F
¥7,098
DS400/00-
¥8,198
GS400E1ガタ
¥8,998
GSX250/400E/F
¥3,798
KH250/350
¥7,398
XJR400/98-00
¥6,898
XJR400/-97
¥6,898
Z400FX
¥9,698
Z400GP
¥5,998
インパルス
¥7,098
ゼファー400
¥7,098
バリオス2
¥9,598
ホーク
¥7,098
マジェ250/-03
¥7,098
モンキーZ50J
¥3,898
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
82360751
品番
JM101A30
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
メッシュ300mmロング
適合車種
ホーク
注意
※年式や仕様によって取り付けできない場合があります