- 用途
- 画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守る衝撃吸収・傷リペア・指紋防止タイプのApple Watch用フルカバーフィルム3枚入りです。
時間の経過とともにフィルム表面の細かな傷が目立たなくなる、特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。
ただし、特殊フィルム層を超える深い傷や、表面を削るような傷は跡が残ります。
非常に柔らかいウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、Apple Watch独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。
画面の隅から隅まで接着面を広くカバーし、しっかりと保護できるフルラウンド設計です。
フレームがない完全透明タイプで、端末のデザインを損ないません。
つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。
メーカーによるガラスへの鉄球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。
指紋汚れが付きにくい指紋防止コーティングを施しています。
傷が付いても貼り替えられるお得な3枚入りです。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシール、専用ヘラが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- セット内容
- フルカバーフィルム(衝撃吸収・傷リペア・指紋防止タイプ)×3、クリーニングクロス(乾式)×3、ホコリ取りシール×3、ヘラ×1、説明書(台紙記載)×1、貼り付けツール×1
- 材質
- 画面保護フィルム
- 対応機種
- Apple Watch Series 11 [42mm]/Apple Watch Series 10 [42mm]